ZRS 12-L-050 Zahnriemenscheibe Stahl
optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 L
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:12 L 050
Rubix:61564
Hersteller:1616959
EAN:4014486221268



Produktdetails : ZRS 12-L-050 Zahnriemenscheibe Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 190 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Anzahl Zähne | 12 |
| Riemenbreite (Zoll) | 50 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 9,525 mm |
| Ausführung | 6f |
| Wirkdurchmesser | 45,84 mm |
| Außendurchmesser | 43 mm |
| Gesamtbreite | 38 mm |
| Nabendurchmesser | 24 mm |
| Fertigbohrung | 17 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen