ZRS 44-H-300 Zahnriemenscheibe EN-GJL 200
optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 H
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:44 H 300
Rubix:464611
Hersteller:1658282
EAN:4014486220087



Produktdetails : ZRS 44-H-300 Zahnriemenscheibe EN-GJL 200
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5900 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Anzahl Zähne | 44 |
| Riemenbreite (Zoll) | 3 '' |
| Werkstoff | gusseisen |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Ausführung | 11af |
| Wirkdurchmesser | 616,25 mm |
| Außendurchmesser | 184 mm |
| Gesamtbreite | 55 mm |
| Nabendurchmesser | 80 mm |
| Fertigbohrung | 45 mm |
| Riemenbreite | 3 '' |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
274,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
326,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
