ZRS 28-L-050 Zahnriemenscheibe Stahl
optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 L
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:28 L 050
Rubix:61774
Hersteller:optibelt ZRS Standard für zylindrische Bohrung
EAN:4014486221794



Produktdetails : ZRS 28-L-050 Zahnriemenscheibe Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 920 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Anzahl Zähne | 28 |
| Riemenbreite (Zoll) | 50 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 9,525 mm |
| Ausführung | 6f |
| Wirkdurchmesser | 249,55 mm |
| Außendurchmesser | 91 mm |
| Gesamtbreite | 26 mm |
| Nabendurchmesser | 58 mm |
| Fertigbohrung | 30 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
