ZRS 15-L-075 Zahnriemenscheibe Stahl
optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 L
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:15 L 075
Rubix:61583
Hersteller:1578782
EAN:4014486221398



Produktdetails : ZRS 15-L-075 Zahnriemenscheibe Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 350 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Anzahl Zähne | 15 |
| Riemenbreite (Zoll) | 0,75 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 9,525 mm |
| Ausführung | 6f |
| Wirkdurchmesser | 45,48 mm |
| Außendurchmesser | 44,72 mm |
| Gesamtbreite | 38 mm |
| Nabendurchmesser | 34 mm |
| Fertigbohrung | 23 mm |
| Riemenbreite | 19,05 '' |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
