ZRS 28-H-300 Zahnriemenscheibe Stahl
optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 H
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:28 H 300
Rubix:464607
Hersteller:1529281
EAN:4014486219838



Produktdetails : ZRS 28-H-300 Zahnriemenscheibe Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3600 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Anzahl Zähne | 28 |
| Riemenbreite (Zoll) | 3,31 '' |
| Werkstoff | grauguss |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Ausführung | 6cwf |
| Wirkdurchmesser | 113,19 mm |
| Außendurchmesser | 119 mm |
| Gesamtbreite | 57 mm |
| Nabendurchmesser | 60 mm |
| Fertigbohrung | 35 mm |
| Riemenbreite | 84 '' |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage