ZRS 20-H-150 Zahnriemenscheibe Stahl
optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 H
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:20 H 150
Rubix:61632
Hersteller:1675463
EAN:4014486219562



Produktdetails : ZRS 20-H-150 Zahnriemenscheibe Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1800 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Anzahl Zähne | 20 |
| Riemenbreite (Zoll) | 1 1/2 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Ausführung | 6f |
| Wirkdurchmesser | 127,32 mm |
| Außendurchmesser | 79,48 mm |
| Gesamtbreite | 54 mm |
| Nabendurchmesser | 62 mm |
| Fertigbohrung | 35 mm |
| Riemenbreite | 1,5 '' |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
