ZRS 12-L-100 Zahnriemenscheibe Stahl
optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 L
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:12 L 100
Rubix:61565
Hersteller:1621632
EAN:4014486221282



Produktdetails : ZRS 12-L-100 Zahnriemenscheibe Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 290 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Anzahl Zähne | 12 |
| Riemenbreite (Zoll) | 1,25 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 9,525 mm |
| Ausführung | 6f |
| Wirkdurchmesser | 36,38 mm |
| Außendurchmesser | 43 mm |
| Gesamtbreite | 45 mm |
| Nabendurchmesser | 24 mm |
| Fertigbohrung | 17 mm |
| Riemenbreite | 31,8 '' |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
