ZRS 14-H-075 Zahnriemenscheibe Stahl

optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 H

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:14 H 075
Rubix:464565
Hersteller:1623225
EAN:4014486219357
ZRS 14-H-075 Zahnriemenscheibe Stahl

Technische Zusammenfassung

Profilh
Anzahl Zähne14
Riemenbreite (Zoll)3/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 14-H-075 Zahnriemenscheibe Stahl


Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht500 g
Profilh
Anzahl Zähne14
Riemenbreite (Zoll)3/4 ''
Werkstoffstahl
Zahnteilung12,7 mm
Ausführung6f
Wirkdurchmesser62,39 mm
Außendurchmesser55,22 mm
Gesamtbreite40 mm
Nabendurchmesser40 mm
Fertigbohrung24 mm
Riemenbreite0,75 ''
Zolltarifcode84835020
15,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,08 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage