ZRS 24-L-050 Zahnriemenscheibe Stahl
optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 L
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:24 L 050
Rubix:61703
Hersteller:1619949
EAN:4014486221718



Produktdetails : ZRS 24-L-050 Zahnriemenscheibe Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 680 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Anzahl Zähne | 24 |
| Riemenbreite (Zoll) | 1,9685 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 9,525 mm |
| Ausführung | 6f |
| Wirkdurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Gesamtbreite | 32 mm |
| Nabendurchmesser | 79 mm |
| Fertigbohrung | 30 mm |
| Riemenbreite | 50 '' |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
