ZRS 14-L-100 Zahnriemenscheibe Stahl

optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 L

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:14 L 100
Rubix:61576
Hersteller:1752342
EAN:4014486221367
ZRS 14-L-100 Zahnriemenscheibe Stahl

Technische Zusammenfassung

Profill
Anzahl Zähne14
Riemenbreite (Zoll)100 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 14-L-100 Zahnriemenscheibe Stahl


Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht380 g
Profill
Anzahl Zähne14
Riemenbreite (Zoll)100 ''
Werkstoffstahl
Zahnteilung9,525 mm
Ausführung6f
Wirkdurchmesser62,39 mm
Außendurchmesser41,68 mm
Gesamtbreite38 mm
Nabendurchmesser28 mm
Fertigbohrung20 mm
Riemenbreite1 ''
Zolltarifcode84835020
12,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,46 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen