ZRS 23-H-200-1610 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
optibelt ZRS Standard-Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 23 H 200
Rubix:62123
Hersteller:1724013
EAN:4014486220551



Produktdetails : ZRS 23-H-200-1610 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1800 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Anzahl Zähne | 23 |
| Werkstoff | grauguss |
| Riemenbreite | 2 '' |
| Taper-Buchse | 1610 |
| Ausführung | 5f |
| Riemenbreite (Zoll) | 2 '' |
| Gesamtbreite | 58 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
