ZRS 120-H-100-2517 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt ZRS Standard-Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 120 H 100
Rubix:464717
Hersteller:1986685
EAN:4014486221176



Produktdetails : ZRS 120-H-100-2517 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12100 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Anzahl Zähne | 120 |
| Werkstoff | grauguss |
| Riemenbreite | 1 '' |
| Taper-Buchse | 2517 |
| Ausführung | 7a |
| Riemenbreite (Zoll) | 1 '' |
| Gesamtbreite | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
214,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
254,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
