ZRS 72-L-050-1610 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt ZRS Standard-Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 72 L 050
Rubix:464673
Hersteller:1799008
EAN:4014486222616



Produktdetails : ZRS 72-L-050-1610 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3000 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Anzahl Zähne | 72 |
| Werkstoff | grauguss |
| Riemenbreite | 0,5 '' |
| Taper-Buchse | 1610 |
| Ausführung | 7a |
| Riemenbreite (Zoll) | 1/2 '' |
| Gesamtbreite | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
