ZRS 24-H-150-1610 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
optibelt ZRS Standard-Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 24 H 150
Rubix:62124
Hersteller:1692069
EAN:4014486220582



Produktdetails : ZRS 24-H-150-1610 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1200 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Anzahl Zähne | 24 |
| Werkstoff | grauguss |
| Riemenbreite | 1,5 '' |
| Taper-Buchse | 1610 |
| Ausführung | 5f |
| Riemenbreite (Zoll) | 1 1/2 '' |
| Gesamtbreite | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
