ZRS 19-H-150-1210 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
optibelt ZRS Standard-Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 19 H 150
Rubix:464718
Hersteller:1736725
EAN:4014486220391



Produktdetails : ZRS 19-H-150-1210 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Anzahl Zähne | 19 |
| Werkstoff | stahl |
| Riemenbreite | 1,5 '' |
| Taper-Buchse | 1210 |
| Ausführung | 5f |
| Riemenbreite (Zoll) | 1 1/2 '' |
| Gesamtbreite | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
