ZRS 20-L-075-1108 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
optibelt ZRS Standard-Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 20 L 075
Rubix:464679
Hersteller:1691565
EAN:4014486222173



Produktdetails : ZRS 20-L-075-1108 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Anzahl Zähne | 20 |
| Werkstoff | stahl |
| Riemenbreite | 0,75 '' |
| Taper-Buchse | 1108 |
| Ausführung | 3f |
| Riemenbreite (Zoll) | 3/4 '' |
| Gesamtbreite | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
