ZRS 36-H-100-1610 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
optibelt ZRS Standard-Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 36 H 100
Rubix:113216
Hersteller:1511650
EAN:4014486220858



Produktdetails : ZRS 36-H-100-1610 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2700 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Anzahl Zähne | 36 |
| Werkstoff | grauguss |
| Riemenbreite | 1 '' |
| Taper-Buchse | 1610 |
| Ausführung | 5wf |
| Riemenbreite (Zoll) | 1 '' |
| Gesamtbreite | 32 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
