ZRS 18-L-050-1108 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
optibelt ZRS Standard-Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 18 L 050
Rubix:94864
Hersteller:1662796
EAN:4014486222104



Produktdetails : ZRS 18-L-050-1108 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Anzahl Zähne | 18 |
| Werkstoff | stahl |
| Riemenbreite | 0,5 '' |
| Taper-Buchse | 1108 |
| Ausführung | 8f |
| Riemenbreite (Zoll) | 1/2 '' |
| Gesamtbreite | 22 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
