ZRS 25-8MDC-12-1108 Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen Stahl
optibelt ZRS DC für Taper-Buchsen 8MDC
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 25 8MDC 12
Rubix:1333734
Hersteller:1769192
EAN:4014486761443

Produktdetails : ZRS 25-8MDC-12-1108 Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Profil | 8mdc |
| Anzahl Zähne | 25 |
| Gesamtbreite | 22 mm |
| Anzahl der Bordscheiben | 1 |
| Taper-Buchse | 1108 |
| Werkstoff | stahl |
| Wirkdurchmesser | 63,66 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- mecaline:PC8M-25S-12TBF
- rubix:3090987
- hersteller:887773
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
8,81 € exkl. MwSt./ Stück
