ZRS 38-8MDC-36-1610 Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen Stahl
optibelt ZRS DC für Taper-Buchsen 8MDC
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 38 8MDC 36
Rubix:1333724
Hersteller:1511341
EAN:4014486761849

Produktdetails : ZRS 38-8MDC-36-1610 Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1390 g |
|---|---|
| Profil | 8mdc |
| Anzahl Zähne | 38 |
| Gesamtbreite | 25 mm |
| Anzahl der Bordscheiben | 1 |
| Taper-Buchse | 1610 |
| Werkstoff | stahl |
| Wirkdurchmesser | 96,77 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- mecaline:PC8M-38S-36TBF
- rubix:3091011
- hersteller:887805
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
25,30 € exkl. MwSt./ Stück
