ZRS 30-8MDC-21-1210 Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen Stahl
optibelt ZRS DC für Taper-Buchsen 8MDC
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 30 8MDC 21
Rubix:1333652
Hersteller:1632801
EAN:4014486761627

Produktdetails : ZRS 30-8MDC-21-1210 Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Zahnriemenscheibe DC für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 560 g |
|---|---|
| Profil | 8mdc |
| Anzahl Zähne | 30 |
| Gesamtbreite | 25 mm |
| Anzahl der Bordscheiben | 1 |
| Taper-Buchse | 1210 |
| Werkstoff | stahl |
| Wirkdurchmesser | 76,39 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- mecaline:PC8M-30S-21TBF
- rubix:3090994
- hersteller:887788
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
12,64 € exkl. MwSt./ Stück
