Referenzen
Optibelt:ZRK 1032
Rubix:1320803
EAN:4014486402117

Produktdetails : ZRK 1032 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Wirklänge | 410,69 '' |
| Riemenbreite | 19,05 mm |
| Typ | 1032 |
| Werkstoff | abriebfestes polyamid; starker glasfasercord; widerstandsfähiger polychloropren-elastomer |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
