Referenzen
Optibelt:ZRK 1116
Rubix:1320834
EAN:4014486407112

Produktdetails : ZRK 1116 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Wirklänge | 1019,2 '' |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Typ | 1116 |
| Werkstoff | abriebfestes polyamid; zugfester glasfasercord (low/zero stretch); polychloropren-elastomer |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
