Referenzen
Optibelt:392 XL 031
Rubix:196884
Hersteller:392 XL 03177ZA
EAN:4014486030594




Produktdetails : 392XL-031 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 39,2 '' |
| Riemenbreite | 7,94 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Anzahl Zähne | 196 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 995,68 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
