Referenzen
Optibelt:388 XL 037
Rubix:196874
Hersteller:388 XL 03777ZA
EAN:4014486030471




Produktdetails : 388XL-037 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 38,8 '' |
| Riemenbreite | 9,525 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Anzahl Zähne | 194 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 985,52 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
