Referenzen
Optibelt:280 XL 031
Rubix:196765
Hersteller:1788239
EAN:4014486029437




Produktdetails : 280XL-031 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Wirklänge | 28 '' |
| Riemenbreite | 7,94 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Anzahl Zähne | 140 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 711,2 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
