106XL-037 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR XL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:106 XL 037
Rubix:58356
Hersteller:1650028
EAN:4014486026122
106XL-037 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilxl
Wirklänge10,6 ''
Riemenbreite9,525 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 106XL-037 Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge10,6 ''
Riemenbreite9,525 mm
Zahnteilung5,08 mm
Anzahl Zähne53
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)269,24 mm
Zolltarifcode40103900
2,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,53 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage