Referenzen
Optibelt:840 XH 400
Rubix:119719
Hersteller:840 XH 40077ZA
EAN:4014486024388




Produktdetails : 840XH-400 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xh |
|---|---|
| Wirklänge | 84 '' |
| Riemenbreite | 101,6 mm |
| Zahnteilung | 22,22 mm |
| Anzahl Zähne | 96 |
| Höhe | 11,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 2133,6 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
283,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
337,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage