Referenzen
Optibelt:3624 MXL 470
Rubix:863641
Hersteller:1509501
EAN:4014486076363

Produktdetails : 3624MXL-MM Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Zahnriemen
Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Profil | mxl |
| Wirklänge | 36,24 '' |
| Riemenbreite | 470 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Anzahl Zähne | 453 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 920,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
507,60 € exkl. MwSt.
/ 470 Millimeter
604,04 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
