435L-MM Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt

optibelt ZR Wickel L

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:435 L 500
Rubix:863383
Hersteller:1772673
EAN:4014486007770
435L-MM Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profill
Wirklänge43,5 ''
Riemenbreite470 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 435L-MM Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt


Zahnriemen
Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4 g
Profill
Wirklänge43,5 ''
Riemenbreite470 mm
Zahnteilung9,52 mm
Anzahl Zähne116
Höhe3,6 mm
Wirklänge (mm)1104,9 mm
Zolltarifcode40103500
0,52 exkl. MwSt.
/ Millimeter
0,62 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar