672MXL-025 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR MXL

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:672 MXL 025
Rubix:197043
Hersteller:672 MXL 02577ZA
EAN:4014486071016
672MXL-025 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilmxl
Wirklänge6,72 ''
Riemenbreite6,35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 672MXL-025 Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profilmxl
Wirklänge6,72 ''
Riemenbreite6,35 mm
Zahnteilung2,03 mm
Anzahl Zähne84
Höhe1,2 mm
Wirklänge (mm)170,69 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,08 exkl. MwSt.
/ Stück
2,48 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage