900H-100 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR H

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:900 H 100
Rubix:59122
Hersteller:1799228
EAN:4014486005127
900H-100 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilh
Wirklänge90 ''
Riemenbreite25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 900H-100 Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht247 g
Profilh
Wirklänge90 ''
Riemenbreite25,4 mm
Zahnteilung12,7 mm
Anzahl Zähne180
Höhe4 mm
Wirklänge (mm)2286 mm
Zolltarifcode40103900
39,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,35 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std