Referenzen
Optibelt:860 H 200
Rubix:197127
Hersteller:1974231
EAN:4014486005080




Produktdetails : 860H-200 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 86 '' |
| Riemenbreite | 50,8 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 172 |
| Höhe | 4 mm |
| Wirklänge (mm) | 2184,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen