630H-200 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR H

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:630 H 200
Rubix:58978
Hersteller:630 H 20077ZA
EAN:4014486004489
630H-200 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilh
Wirklänge63 ''
Riemenbreite50,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 630H-200 Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht346 g
Profilh
Wirklänge63 ''
Riemenbreite50,8 mm
Zahnteilung12,7 mm
Anzahl Zähne126
Höhe4 mm
Wirklänge (mm)1600,2 mm
Zolltarifcode40103600
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,46 exkl. MwSt.
/ Stück
68,38 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std