Referenzen
Optibelt:580 H 150
Rubix:661718
Hersteller:1881235
EAN:4014486288278




Produktdetails : 580H-150 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 58 '' |
| Riemenbreite | 38,1 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 116 |
| Höhe | 4 mm |
| Wirklänge (mm) | 1473,2 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
