Referenzen
Optibelt:480 H 075
Rubix:196948
Hersteller:1791626
EAN:4014486004090




Produktdetails : 480H-075 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 99 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Wirklänge | 48 '' |
| Riemenbreite | 19,05 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 96 |
| Höhe | 4 mm |
| Wirklänge (mm) | 1219,2 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
