Referenzen
Optibelt:420 DL 100
Rubix:150057
Hersteller:1884789
EAN:4014486012293




Produktdetails : 420DL-100 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | l |
|---|---|
| Wirklänge | 42 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Anzahl Zähne | 112 |
| Höhe | 4,57 mm |
| Wirklänge (mm) | 1066,8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
