Referenzen
Optibelt:210 DL 075
Rubix:196678
Hersteller:210 DL 07577ZA
EAN:4014486011845




Produktdetails : 210DL-075 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | l |
|---|---|
| Wirklänge | 21 '' |
| Riemenbreite | 19,05 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Anzahl Zähne | 56 |
| Höhe | 4,57 mm |
| Wirklänge (mm) | 533,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
