850DH-075 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR DH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:850 DH 075
Rubix:197115
Hersteller:1854581
EAN:4014486011371
850DH-075 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profildh
Wirklänge85 ''
Riemenbreite19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 850DH-075 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Doppel-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profildh
Wirklänge85 ''
Riemenbreite19,05 mm
Zahnteilung12,7 mm
Anzahl Zähne170
Höhe5,94 mm
Wirklänge (mm)2159 mm
Zolltarifcode40103900
117,41 exkl. MwSt.
/ Stück
139,72 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage