700DH-100 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR DH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:700 DH 100
Rubix:197050
Hersteller:1878110
EAN:4014486011203
700DH-100 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profildh
Wirklänge70 ''
Riemenbreite25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 700DH-100 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Doppel-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profildh
Wirklänge70 ''
Riemenbreite25,4 mm
Zahnteilung12,7 mm
Anzahl Zähne140
Höhe5,94 mm
Wirklänge (mm)1778 mm
Zolltarifcode40103600
126,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
150,80 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen