Referenzen
Optibelt:570 DH 200
Rubix:112833
Hersteller:570 DH 20077ZA
EAN:4014486010985




Produktdetails : 570DH-200 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dh |
|---|---|
| Wirklänge | 57 '' |
| Riemenbreite | 50,8 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 114 |
| Höhe | 5,94 mm |
| Wirklänge (mm) | 1447,8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
186,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
222,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage