510DH-075 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR DH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:510 DH 075
Rubix:196962
Hersteller:1068325
EAN:4014486010831
510DH-075 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profildh
Wirklänge51 ''
Riemenbreite19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 510DH-075 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Doppel-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profildh
Wirklänge51 ''
Riemenbreite19,05 mm
Zahnteilung12,7 mm
Anzahl Zähne102
Höhe5,94 mm
Wirklänge (mm)1295,4 mm
Zolltarifcode40103500
72,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,33 € inkl. MwSt.