Referenzen
Optibelt:300 DH 150
Rubix:196783
Hersteller:1802416
EAN:4014486010435




Produktdetails : 300DH-150 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dh |
|---|---|
| Wirklänge | 30 '' |
| Riemenbreite | 38,1 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 60 |
| Höhe | 5,94 mm |
| Wirklänge (mm) | 762 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
