Referenzen
Optibelt:10 X 2360
Rubix:55691
Hersteller:1759324
EAN:4014486032345




Produktdetails : 10X2360 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 33x57x57 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 151 g |
| Profil | z/10 |
| Riemenbezeichnung | z93 |
| Innenlänge | 2360 mm |
| Außenlänge | 2398 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 2382 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen