Referenzen
Optibelt:6 X 540
Rubix:55557
Hersteller:1531132
EAN:4014486009644




Produktdetails : 6X540 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 6x37x37 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14 g |
| Profil | y/6 |
| Riemenbezeichnung | 6x540 |
| Innenlänge | 540 mm |
| Außenlänge | 565 mm |
| Obere Breite | 6 mm |
| Höhe | 4 mm |
| Richtlänge | 555 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen