17X1155 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B45.1/2 17x1155Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:B45.1/2/B1195 - 889067
Rubix:2974527
Hersteller:889067
EAN:3660338416200
17X1155 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B45.1/2 17x1155Li Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilb/17
Riemenbezeichnungb45 1/2
Innenlänge1155 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X1155 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B45.1/2 17x1155Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb45 1/2
Innenlänge1155 mm
Außenlänge1195 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1195 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage