13X1400 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB A/13

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:13 X 1400
Rubix:55765
Hersteller:1560303
EAN:4014486033045
13X1400 Klassischer Keilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profila/13
Riemenbezeichnunga55
Innenlänge1400 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X1400 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x104x104 mm
Bruttogewicht153 g
Profila/13
Riemenbezeichnunga55
Innenlänge1400 mm
Außenlänge1450 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge1430 mm
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,00 exkl. MwSt.
/ Stück
14,28 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std