32X11200 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB D/32

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:32 X 11200
Rubix:181218
Hersteller:1759892
EAN:4014486044782
32X11200 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profild/32
Riemenbezeichnungd441
Innenlänge11200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32X11200 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7482 g
Profild/32
Riemenbezeichnungd441
Innenlänge11200 mm
Außenlänge11326 mm
Obere Breite32 mm
Höhe20 mm
Richtlänge11275 mm
Zolltarifcode40103900
397,31 exkl. MwSt.
/ Stück
472,80 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen