22X4216 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB C/22

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:22 X 4216
Rubix:180993
Hersteller:1633104
EAN:4014486038064
22X4216 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilc/22
Riemenbezeichnungc166
Innenlänge4216 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X4216 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1366 g
Profilc/22
Riemenbezeichnungc166
Innenlänge4216 mm
Außenlänge4304 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge4274 mm
Zolltarifcode40103900
71,68 exkl. MwSt.
/ Stück
85,30 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen