Referenzen
Optibelt:22 X 2240
Rubix:56104
Hersteller:1747259
EAN:4014486037623




Produktdetails : 22X2240 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 38x209x209 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 726 g |
| Profil | c/22 |
| Riemenbezeichnung | c88 |
| Innenlänge | 2240 mm |
| Außenlänge | 2328 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 2298 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std